曜日別特売

ベルデクセル イージーフレックス ツータック パンツ

ベルデクセル イージーフレックス ツータック パンツ - ミドリ安全ベルデクセル イージーフレックス ツータック パンツ - ミドリ安全ベルデクセル イージーフレックス ツータック パンツ - ミドリ安全

動きやすさにこだわったベルデクセル・シリーズに、男女対応のフルラインアップモデルが新登場。
新立体裁断構造をはじめイージーフレックス、フル開脚仕様などの先端機能を搭載。ワーカーのさまざまな動きをフレキシブルにサポートします。

股下(cm)80仕様ファスナー/樹脂、ボタン/樹脂(左後ポケット)種別ツータックパンツ規格JIS適合品シリーズVEROEXCELFLEXVE50シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地ストレッチツイル(帯電防止)内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54148857VE51(31121161)シルバーグレー75~80
9,500
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54148866VE51(31121161)シルバーグレー80~85
9,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
54148875VE51(31121161)シルバーグレー85~90
9,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
54148884VE51(31121161)シルバーグレー90~95
9,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
54148893VE57(31121164)ネイビー75~80
9,500
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
54148902VE57(31121164)ネイビー80~85
9,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
54148911VE57(31121164)ネイビー85~90
9,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
54148927VE57(31121164)ネイビー90~95
9,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
54148936VE59(31121165)チャコール75~80
9,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
54148954VE59(31121165)チャコール80~85
9,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
54148972VE59(31121165)チャコール85~90
9,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
54148997VE59(31121165)チャコール90~95
9,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする