曜日別特売

トルクドライバー

トルクドライバー - MATATAKITOYOトルクドライバー - MATATAKITOYOトルクドライバー - MATATAKITOYO

トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。
握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。
スライディングTハンドル付き。

仕様検査データ付、アジャスタブル型付属品専用プラケース、スライディングTハンドル付き質量(g)280差込角(mm[inch])6.35[1/4]最小目盛(N・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55990347MTD6-1405N158プレセット形±4一般締付作業
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする