曜日別特売

ポリルーブベアリング

ポリルーブベアリング - NTN(エヌティーエヌ)ポリルーブベアリング - NTN(エヌティーエヌ)ポリルーブベアリング - NTN(エヌティーエヌ)

【潤滑剤の漏れが少ない】
ポリルーブは熱処理後固形となるため、内部に多量の潤滑剤を保持します。
この潤滑剤が、軸受けの発熱・遠心力により、転動面に徐々に供給されるため潤滑剤の漏れが少なくなります。
このため一般の潤滑グリースに比べ周囲環境の汚染防止となります。
【潤滑特性が良い】
強い振動や大きな遠心力が軸受に作用する場合でも潤滑剤が漏れにくく、また、ポリルーブは固形で水分が浸入しても乳化して流出することがないので、潤滑特性が一般の潤滑グリースに比べて優れています。
【軸受トルク】
スポットパック仕様では、ポリループがグリースのように撹拌されないので、撹拌抵抗がほとんどなく、軸受トルクの低減が期待できます。
【シール効果】
ポリルーブは外部からの侵入物(水分、塵埃など)に対して防壁となりますが、密封装置としては十分でないので、特にシール性を要する箇所でご使用になる場合は接触形ゴムシール(深溝玉軸受、ベアリングユニット)又は別途シール(その他の軸受)の使用を推奨いたします。

シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
559940756200ZZ/LP0393010
800
359
395(税込)
12日以内出荷
559940846201ZZ/LP03103212
880
389
428(税込)
12日以内出荷
559940936202ZZ/LP03113515
980
439
483(税込)
当日出荷
559941026203ZZ/LP03124017
1,130
499
549(税込)
当日出荷
559941116204ZZ/LP03144720
1,290
569
626(税込)
12日以内出荷
559941276205ZZ/LP03155225
1,490
659
725(税込)
12日以内出荷
559941366206ZZ/LP03166230
1,960
869
956(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする