曜日別特売

カバークランプ

カバークランプ - ネグロス電工カバークランプ - ネグロス電工カバークランプ - ネグロス電工カバークランプ - ネグロス電工カバークランプ - ネグロス電工カバークランプ - ネグロス電工
内容量1個
注意
※クランプ端部の保護にはCVCBCをご使用ください。
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対してカバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散、落下の恐れがあります。
※カバークランプは底板用としては使用しないでください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
全49種類を絞り込む
種別
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
種別
適合幅(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法L2(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57815274SD-CVCS2030スーパーダイマ(ラック)20010025225275
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57815283SD-CVCS3030スーパーダイマ(ラック)30010025325375
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57815292SD-CVCS4030スーパーダイマ(ラック)40010025425475
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
57815301SD-CVCS5030スーパーダイマ(ラック)50010025525575
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
57815317SD-CVCS6030スーパーダイマ(ラック)60010025625675
1,740
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
57815326SD-CVCS8030スーパーダイマ(ラック)80010025825875
2,020
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57815335SD-CVCQ2020スーパーダイマ(ラック)20013030225275
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
57815344SD-CVCQ3020スーパーダイマ(ラック)30013030325375
1,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
57815353SD-CVCQ4020スーパーダイマ(ラック)40013030425475
1,580
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
57815362SD-CVCQ5020スーパーダイマ(ラック)50013030525575
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
57815371SD-CVCQ6020スーパーダイマ(ラック)60013030625675
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
57815387SD-CVCQ8020スーパーダイマ(ラック)80013030825875
2,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
57815396SD-CVCQ10020スーパーダイマ(ラック)10001303010251075
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
57815405SD-CVCQ12020スーパーダイマ(ラック)12001453012251275
6,360
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
57815484CVCQ10020メラミン樹脂焼付塗装(ラック)10001303010251075
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57815493CVCQ5020メラミン樹脂焼付塗装(ラック)50013030525575
1,320
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
57815502CVCQ6020メラミン樹脂焼付塗装(ラック)60013030625675
1,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
57815511CVCQ7020メラミン樹脂焼付塗装(ラック)70013030725775
1,580
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
57815527CVCQ8020メラミン樹脂焼付塗装(ラック)80013030825875
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
57815536CVCS2030メラミン樹脂焼付塗装(ラック)20010025225275
795
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
57815545CVCS3030メラミン樹脂焼付塗装(ラック)30010025325375
940
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
57815554CVCS4030メラミン樹脂焼付塗装(ラック)40010025425475
1,100
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
57815563CVCS5030メラミン樹脂焼付塗装(ラック)50010025525575
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
57815572CVCS6030メラミン樹脂焼付塗装(ラック)60010025625675
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
57815581CVCS8030メラミン樹脂焼付塗装(ラック)80010025825875
1,740
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
57815597Z-CVCS2030溶融亜鉛めっき仕上げ(ラック)20010025225275
1,360
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
57815606Z-CVCS3030溶融亜鉛めっき仕上げ(ラック)30010025325375
1,540
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
57815615Z-CVCS4030溶融亜鉛めっき仕上げ(ラック)40010025425475
1,800
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
57815624Z-CVCS5030溶融亜鉛めっき仕上げ(ラック)50010025525575
2,080
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
57815633Z-CVCS6030溶融亜鉛めっき仕上げ(ラック)60010025625675
2,240
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
57815642Z-CVCS8030溶融亜鉛めっき仕上げ(ラック)80010025825875
2,760
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
57815651CVCQ3020メラミン樹脂焼付塗装(ラック)30013030325375
995
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
57815667Z-CVCQ3020溶融亜鉛めっき仕上げ(ラック)30013030325375
1,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
57815676CVCQ4020メラミン樹脂焼付塗装(ラック)40013030425475
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
57815685Z-CVCQ4020溶融亜鉛めっき仕上げ(ラック)40013030425475
1,920
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
57815694Z-CVCQ5020溶融亜鉛めっき仕上げ(ラック)50013030525575
2,200
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
57815703Z-CVCQ6020溶融亜鉛めっき仕上げ(ラック)60013030625675
2,360
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
57815712Z-CVCQ8020溶融亜鉛めっき仕上げ(ラック)80013030825875
2,860
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
57815721Z-CVCQ10020溶融亜鉛めっき仕上げ(ラック)10001303010251075
3,280
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
57815737CVCQ2020メラミン樹脂焼付塗装(ラック)20013030225275
865
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
57815746Z-CVCQ2020溶融亜鉛めっき仕上げ(ラック)20013030225275
1,460
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
57815755CVCQ12020メラミン樹脂焼付塗装(ラック)12001453012251275
5,040
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
57815414CVCN2025メラミン樹脂焼付塗装(ラック)20012030225275
410
取扱い終了
返品不可
57815423CVCN3025メラミン樹脂焼付塗装(ラック)30012030325375
490
取扱い終了
返品不可
57815432CVCN4025メラミン樹脂焼付塗装(ラック)40012030425475
550
取扱い終了
返品不可
57815441CVCN5025メラミン樹脂焼付塗装(ラック)50012030525575
620
取扱い終了
返品不可
57815457CVCN6025メラミン樹脂焼付塗装(ラック)60012030625675
710
取扱い終了
返品不可
57815466CVCN8025メラミン樹脂焼付塗装(ラック)80012030825875
840
取扱い終了
返品不可
57815475CVCN10025メラミン樹脂焼付塗装(ラック)10001203010251075
980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする