デジタルキルビメーター ライントレーサー
縮尺率に応じた単位換算処理が行えます。又、測定値を
別の縮尺、別の単位で変換表示できます。
同一図面を数回測定してその平均値を算出できます。
いくつかの測定値を加算する累計測定ができます。
累積測定値の平均値が算出できます。
スタート時の測定方向を左右に変えられます。
カウンターモードでは6桁までの数取りができます。又、
任意の数取回数をアラーム音で確認できるプリセット機
能付きです。
表示単位
メートル系(mm、cm、m、km)
インチ系(in、ft、yd、mi)
尺間系(寸、尺、間、里)
n.m(海里)
付属品ボタン電池LR-44
寸法(mm)L171×W44×H20
測定範囲100m(縮尺1:1の時)
質量(g)90
電源アルカリマンガンボタン電池LR-44
最小表示1mm(縮尺1:1の時)
精度3/1000mm以内
使用温度(℃)0~40
表示カスタム液晶表示
連続使用時間(時間)約300
保存温度(℃)-20~60
検出素子カスタムロータリーエンコーダー
素子LSI(カスタムマイコン)
内容量1台
インチ系(in、ft、yd、mi)
尺間系(寸、尺、間、里)
n.m(海里)