OAフロア通線工具
リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。
又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。
先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重床内でも先端部が見つけやすい。
リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
質量(kg)3
内容量1巻
注意
※作業時は革製手袋を使用してください。リード線は、エッヂを丸く加工しアクリル塗装を施してありますが、板厚が薄いため手を傷つける恐れがあります。
※発光体を噛んだり、傷つけたりしないでください。発光体内部の液が漏れて目や口に入った場合は、きれいな水で十分に洗浄し、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
※使用時は二重床内の既設ケーブルの電源をすべて切ってください。感電の恐れがあります。
※通線時にリード線が進まなくなった場合は、無理に押したり引いたりせずに、必ずその箇所の二重床をあけて障害物を取り除いてください。
※直接ケーブルを通線しないでください。呼び線を通線し、呼び線にてケーブルを通線してください。
※使用しない時は、ケース内にリード線を巻き取って保管してください。
※発光体内部の液が衣類などに付着すると、シミになる場合があります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。