イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル - サンワサプライ

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル3D映像、フルHD(1080P)、ARC、PS3対応黒、スリムケーブル&スモールコネクタ

用途ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。PLAYSTATION3などの1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。ブラック規格HDMI HIGH SPEED with Ethernet 認証コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプA-タイプA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ(樹脂カバー部)約18.5×15×9ケーブル外径(Φmm)約4(最小曲げ半径約18mm)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57839521KM-HD20-10SS約1
2,700
取扱い終了
57839537KM-HD20-15SS約1.5
2,900
取扱い終了
57839546KM-HD20-20SS約2
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする