神沢
ビット+2×35mm両頭
全長(mm)
35
両頭機能
両頭
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
刃先マグネット
あり
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57862567
K-884-1
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください