曜日別特売

(6.3SQ)T型いじり止めトルクスビット

(6.3SQ)T型いじり止めトルクスビット - KTC
(1件のレビュー)

ビットの交換が可能です。

外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭内容量1個
注意
※いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
適合ビット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57852155BT2-T8H383-618554.535T8T-T8H
1,840
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
57852164BT2-T9H383-622354.535T9T-T9H
1,840
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
57852173BT2-T10H383-592854.536T10T-T10H
1,840
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
57852182BT2-T15H383-596159.537T15T-T15H
1,840
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
57852191BT2-T20H383-600259.537T20T-T20H
1,840
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
57852207BT2-T25H383-604559.537T25T-T25H
1,840
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
57852216BT2-T27H383-608859.538T27T-T27H
1,840
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
57852225BT2-T30H383-612659.538T30T-T30H
1,840
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57852182
2017-10-19
用途: 車、バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

工具としては記載のスペック通りで問題なかったのですが、一流メーカーの工具だったので購入したのに、ビットが緩んでいて増し締めする必要がありました。
些細なことですが、検品されていないのかも、と思うと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする