曜日別特売

ロングT型トルクスビットソケット交換ビット

ロングT型トルクスビットソケット交換ビット - KTCロングT型トルクスビットソケット交換ビット - KTCロングT型トルクスビットソケット交換ビット - KTCロングT型トルクスビットソケット交換ビット - KTCロングT型トルクスビットソケット交換ビット - KTC
(1件のレビュー)

T型トルクスビットロングタイプ

全長(mm)108両頭機能片頭内容量1個
全15種類を絞り込む
先端サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
先端サイズ
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57852654T-T6L807-07726.3T6BT2-T6L
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
57852663T-T8L807-07806.3T8BT2-T8L
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
57852672T-T9L807-07846.3T9BT2-T9L
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
57852681T-T10L807-07146.3T10BT2-T10L
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
57852697T-T15L807-07186.3T15BT2-T15L
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
57852706T-T20L807-07236.3T20BT2-T20L・BT3-T20L
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57852715T-T25L807-07296.3T25BT2-T25L・BT3-T25L
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57852724T-T27L807-07356.3T27BT2-T27L・BT3-T27L
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57852733T-T30L807-07416.3T30BT2-T30L・BT3-T30L・BT4-T30L
1,490
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57852742T-T40L807-07478T40BT3-T40L・BT4-T40L
1,550
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57852751T-T45L807-07538T45BT3-T45L・BT4-T45L
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
57852767T-T50L807-07598T50BT3-T50L・BT4-T50L
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
57852776T-T55L807-076512T55BT3-T55L・BT4-T55L
1,840
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
57852785T-T60L807-077114T60BT4-T60L
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57852794T-T70L807-077617T70BT4-T70L
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57852776
2017-09-25
用途: タントのリアハブの取り換え
卸売・小売業

期待通りに作業できました。複数点注文した時、あるものから発送いただけるのはありがたいのですが、送料もかさむので、欠品がある場合問い合わせいただき余分な送料を削減し、その分安価に提供できるようしていただければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする