曜日別特売

エアツール用オイル

エアツール用オイル - KTC
(4件のレビュー)

エアツール専用オイル。 高回転型のエアツールに最適。

適合範囲エアツールトラスコ品番821-7896容量(mL)280容器寸法Φ50mm×H210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.28L危険物の性状非水溶性内容量1本(280mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57860731YCO-280
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57860731
2022-12-04
用途: 空圧機器の給油

KTCエアインパクトレンチの新調に伴い吸気口への給油用に購入しました
途中経路にオイラがないため始業時給油に使いやすい大きさです

対象商品 : 57860731
2020-08-01
用途: 自動車エアー工具用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車エアー工具等に使用エアー工具の滑らかさ等が改善されてるようです。

対象商品 : 57860731
2020-04-01
用途: インパクトなど
製造業

専用ツールだったので、安価なオイルより安心出来る純正オイルを買いました。
違いはわかりませんが、長く使うには安心出来る。

対象商品 : 57860731
2014-10-17
用途: エアーツールへの補充潤滑

KTCを信頼して高いなと思ったが購入。目に見えるわけでもなく、とにかく信頼するしかないというところです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする