アルミ専用脚立FAM(長尺強力型)
幅広ステップの長尺型堅牢タイプ。
78mmの強力ワイド支柱と、75mmの階段感覚の幅広踏ざん。結合はアルゴン溶接とりベット。
横ずれ防止器具付
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)289
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様横ズレ防止器具付
タイプ中折れ式
天板寸法(長さ×幅)(mm)300×200
収納寸法・奥行(mm)210
天板寸法・幅(mm)291
天板寸法・奥行(mm)200
内容量1台
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内


