曜日別特売

スーパープラズマGT-Xバルブ

スーパープラズマGT-Xバルブ - PIAA
(1件のレビュー)

注目度No.1!
紫のトップコートとハイセンスな2色の光。
「ロー:紫ホワイト光/ハイ:プラズマホワイト光」(4H、HS1)は、美しさ、注目度共にシリーズ「No.1」
インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)
車検対応

定格電圧(V)12
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電力(W)
明るさ(W)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57866602MB641個35/3560/60H6HS
2,700
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
57866496MB531個60/55135/125H4
5,700
取扱い終了
57866505MB53W1セット(2個)60/55135/125H4
9,800
取扱い終了
返品不可
57866514MB561個35/3560/60HS1
5,700
取扱い終了
返品不可
57866523MB56W1セット(2個)35/3560/60HS1
9,800
取扱い終了
返品不可
57866532MB571個55110H1
4,100
取扱い終了
返品不可
57866541MB581個55110H7
4,800
取扱い終了
57866557MB591個55110HB3/4
4,800
取扱い終了
57866566MB601個25/2540/40H6M
2,700
取扱い終了
返品不可
57866575MB611個30/3050/50H6M
2,700
取扱い終了
返品不可
57866584MB621個35/3560/60H6M
2,700
取扱い終了
返品不可
57866593MB631個35/36.560/60H6M
2,700
取扱い終了
返品不可
57866611MB651個35/36.560/60H6HS
2,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57866505
2015-11-20
用途: バイクのライトが暗くなった為、交換

明るさが格段に違う。日本製でバイクの振動にも対応した商品で、車検にも通るので、お薦めしますが、モノタローの土日割引10%引きで注文したが2日後に20%で販売されて、メーカーから入荷するのに5日もかかるのに、何の対応もしないモノタロウでは、もう二度と買わない!!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
お客様のご意見は、担当部署へお伝えさせて頂き、
今後のサービス向上に参考とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする