タンガロイ
外径用ホルダ AVVNN
クランプシステム
ダブルクランプ式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
72.5
チップ逃げ角(°)
0
勝手
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57911341
AVVNN2020K16-A
20
20
¥14,200
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57911357
AVVNN2525M16-A
25
25
¥16,600
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください