内径用ホルダ A/E-SCLPR/L

内径用ホルダ A/E-SCLPR/L - タンガロイ
クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全25種類を絞り込む
勝手
切刃長さ(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
切刃長さ(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57917054E10H-SCLPR08-D1208.110100
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917352E12G-SCLPR08-D1408.11290
35,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917413E12J-SCLPR08-D1408.112110
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917876E16H-SCLPR09-D1809.716100
50,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917937E16L-SCLPR09-D1809.716140
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917361E12G-SCLPR08-D1608.11290
35,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917422E12J-SCLPR08-D1608.112110
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917885E16H-SCLPR09-D2009.716100
50,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917946E16L-SCLPR09-D2009.716140
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916887E08K-SCLPL06-D1006.58125
40,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917115E10M-SCLPL06-D1206.510150
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916896E08K-SCLPR06-D1006.58125
40,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917124E10M-SCLPL08-D1208.110150
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917133E10M-SCLPR06-D1206.510150
45,600
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57917517E12Q-SCLPL06-D1406.512180
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918034E16R-SCLPL09-D1809.716200
72,500
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57917142E10M-SCLPR08-D1208.110150
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917526E12Q-SCLPL08-D1408.112180
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918043E16R-SCLPL09-D2009.716200
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917535E12Q-SCLPL08-D1608.112180
51,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57918052E16R-SCLPR09-D1809.716200
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917544E12Q-SCLPR06-D1406.512180
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918061E16R-SCLPR09-D2009.716200
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917553E12Q-SCLPR08-D1408.112180
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917562E12Q-SCLPR08-D1608.112180
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする