内径用ホルダ A/E-SVUCR/L

内径用ホルダ A/E-SVUCR/L - タンガロイ
(1件のレビュー)
クランプシステムスクリューオン式チップ逃げ角(°)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
切込み角Kr(°)
勝手
切刃長さ(mm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57916634E05G-SCLCL03-D060ひし形80°954油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
37,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916835E08G-SCLCR06-D100ひし形80°956.5油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
40,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917027E10F-SCLCR06-D120ひし形80°956.5油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
31,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917045E10H-SCLCR06-D120ひし形80°956.5油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917334E12G-SCLCR06-D140ひし形80°956.5油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
35,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917395E12J-SCLCR06-D140ひし形80°956.5油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917851E16H-SCLCR09-D180ひし形80°959.7油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
50,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917912E16L-SCLCR09-D180ひし形80°959.7油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916643E05G-SCLCR03-D060ひし形80°954油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
37,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57917343E12G-SCLCR06-D160ひし形80°956.5油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
35,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917404E12J-SCLCR06-D160ひし形80°956.5油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917867E16H-SCLCR09-D200ひし形80°959.7油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
50,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917921E16L-SCLCR09-D200ひし形80°959.7油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916555E04G-SCLCL03-D050ひし形80°954油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
37,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916713E06H-SCLCL04-D070ひし形80°954.8油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916774E07H-SCLCL04-D080ひし形80°954.8油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
39,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916862E08K-SCLCL06-D100ひし形80°956.5油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
40,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917097E10M-SCLCL06-D120ひし形80°956.5油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917474E12Q-SCLCL06-D140ひし形80°956.5油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
51,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57917991E16R-SCLCL09-D180ひし形80°959.7油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918366E20S-SCLCR09-D220ひし形80°959.7油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
108,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918515E25T-SCLCR09-D270ひし形80°959.7油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
174,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916564E04G-SCLCR03-D050ひし形80°954油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
37,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57916722E06H-SCLCR04-D070ひし形80°954.8油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916783E07H-SCLCR04-D080ひし形80°954.8油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
39,900
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57916871E08K-SCLCR06-D100ひし形80°956.5油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
40,300
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57917106E10M-SCLCR06-D120ひし形80°956.5油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
45,600
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57917483E12Q-SCLCL06-D160ひし形80°956.5油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918007E16R-SCLCL09-D200ひし形80°959.7油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
72,500
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57917492E12Q-SCLCR06-D140ひし形80°956.5油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
51,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57918016E16R-SCLCR09-D180ひし形80°959.7油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917501E12Q-SCLCR06-D160ひし形80°956.5油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
51,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57918025E16R-SCLCR09-D200ひし形80°959.7油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918576E25T-SVUCL16-D320ひし形35°9316.6油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
174,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918585E25T-SVUCR16-D320ひし形35°9316.6油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
174,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917772E12Q-SVUCL08-D180ひし形35°938.3油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917781E12Q-SVUCR08-D180ひし形35°938.3油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
51,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57908067A12M-SVUCL08-D160ひし形35°938.3油穴付き鋼シャンク
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908076A12M-SVUCR08-D160ひし形35°938.3油穴付き鋼シャンク
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57909537A25S-SVUCL16-D320ひし形35°9316.6油穴付き鋼シャンク
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57909546A25S-SVUCR16-D320ひし形35°9316.6油穴付き鋼シャンク
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57916835
2018-02-28
用途: NC旋盤用
製造業

在庫有り、当日出荷の表示があったので注文したところ、翌日出荷遅延のお知らせでなんと40日異常も遅れるとの事。この商品に限らず、納期を重視して発注することも多いため欠品情報など直ぐに反映してほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする