曜日別特売

内径用ホルダ A/E-SVUCR/L

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は適合チップ・勝手・シャンク径dなど41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
シャンク径d(Φmm)
20
注文コード
57918366
品番
E20S-SCLCR09-D220
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
勝手
右
切刃長さ(mm)
9.7
シャンク
油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
スクリューオン式
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
<br />

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57916835
2018-02-28
用途: NC旋盤用
製造業

在庫有り、当日出荷の表示があったので注文したところ、翌日出荷遅延のお知らせでなんと40日異常も遅れるとの事。この商品に限らず、納期を重視して発注することも多いため欠品情報など直ぐに反映してほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする