内径用ホルダ A/E-STUPR/L

内径用ホルダ A/E-STUPR/L - タンガロイ内径用ホルダ A/E-STUPR/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57916844E08G-STUPR07-D0801個スクリューオン式正三角形60°9311
37,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
57917036E10F-STUPR1102-D1201個スクリューオン式正三角形60°9311
31,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916853E08G-STUPR09-D1001個スクリューオン式正三角形60°9311
40,300
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57917081E10H-STUPR1102-D1201個スクリューオン式正三角形60°9311
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917377E12G-STUPR1102-D1401個スクリューオン式正三角形60°9311
35,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917894E16H-STUPR13-D1801個スクリューオン式正三角形60°9311
50,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917386E12G-STUPR1102-D1601個スクリューオン式正三角形60°9311
35,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917903E16H-STUPR13-D2001個スクリューオン式正三角形60°9311
50,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917456E12J-STUPR1102-D1401個スクリューオン式正三角形60°9311
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917973E16L-STUPR13-D1801個スクリューオン式正三角形60°9311
72,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57917465E12J-STUPR1102-D1601個スクリューオン式正三角形60°9311
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917982E16L-STUPR13-D2001個スクリューオン式正三角形60°9311
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918524E25T-STUPR16-D2701個スクリューオン式正三角形60°9311
174,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916792E07H-STUPL07-D0801個スクリューオン式正三角形60°9311
37,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57916801E07H-STUPR07-D0801個スクリューオン式正三角形60°9311
37,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57918436E20S-STUPR1103-D2201個スクリューオン式正三角形60°9311
108,000
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57918445E20S-STUPR13-D2201個スクリューオン式正三角形60°9311
108,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916966E08K-STUPL07-D0801個スクリューオン式正三角形60°9311
37,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57916975E08K-STUPL09-D1001個スクリューオン式正三角形60°9311
40,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
09337684E08K-STUPR09-D1001本スクリューオン式正三角形60°9311
40,300
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57916984E08K-STUPR07-D0801個スクリューオン式正三角形60°9311
37,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
57917255E10M-STUPL1102-D1201個スクリューオン式正三角形60°9311
45,600
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57917264E10M-STUPL1103-D1201個スクリューオン式正三角形60°9311
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917273E10M-STUPR1102-D1201個スクリューオン式正三角形60°9311
45,600
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57917282E10M-STUPR1103-D1201個スクリューオン式正三角形60°9311
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918183E16R-STUPL1103-D1801個スクリューオン式正三角形60°9311
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918192E16R-STUPL13-D1801個スクリューオン式正三角形60°9311
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918201E16R-STUPL13-D2001個スクリューオン式正三角形60°9311
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917693E12Q-STUPL1102-D1401個スクリューオン式正三角形60°9311
51,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57918217E16R-STUPR1103-D1801個スクリューオン式正三角形60°9311
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917702E12Q-STUPL1102-D1601個スクリューオン式正三角形60°9311
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918226E16R-STUPR13-D1801個スクリューオン式正三角形60°9311
72,500
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57917711E12Q-STUPL1103-D1401個スクリューオン式正三角形60°9311
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918235E16R-STUPR13-D2001個スクリューオン式正三角形60°9311
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917727E12Q-STUPR1102-D1401個スクリューオン式正三角形60°9311
51,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57917736E12Q-STUPR1102-D1601個スクリューオン式正三角形60°9311
51,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57917745E12Q-STUPR1103-D1401個スクリューオン式正三角形60°9311
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918323E16R-SYQBL11-D2151個スクリューオン式多角形25°455
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917815E12Q-SYQBL11-D1701個スクリューオン式多角形25°455
51,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57918332E16R-SYQBR11-D2151個スクリューオン式多角形25°455
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57917824E12Q-SYQBR11-D1701個スクリューオン式多角形25°455
51,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57908121A12M-SYQBL11-D1701個スクリューオン式多角形25°455
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908137A12M-SYQBR11-D1701個スクリューオン式多角形25°455
16,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57908636A16Q-SYQBL11-D2151個スクリューオン式多角形25°455
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57908645A16Q-SYQBR11-D2151個スクリューオン式多角形25°455
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする