曜日別特売

内径用ホルダ A/E-STUPR/LE12Q-STUPL1103-D140

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は適合チップ・勝手・内容量など45種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
注文コード
57917711
品番
E12Q-STUPL1103-D140
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,980円となります。
参考基準価格(税別)¥73,400販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
切刃長さ(mm)
11
シャンク
油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
<br />

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする