曜日別特売

ねじ止め式柄付き正面フライス EAW13

ねじ止め式柄付き正面フライス EAW13 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全9種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57918594EAW13R025M25.0-022525352115
23,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918603EAW13R032M32.0-023232352115
31,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918612EAW13R040M32.0-034032353115
33,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918621EAW13R050M32.0-035032403120
42,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918637EAW13R050M32.0-045032404120
47,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918646EAW13R063M32.0-046332404120
49,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918655EAW13R063M32.0-056332405120
56,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918664EAW13R080M32.0-048032404120
60,400
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57918673EAW13R080M32.0-068032406120
67,900
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする