曜日別特売

ねじ止め式柄付き正面フライス EEN09

ねじ止め式柄付き正面フライス EEN09 - タンガロイ
シャンク径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
首下長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57925883EEN09R032M32.0-0332353115
47,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57925892EEN09R040M32.0-0440354115
52,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57925901EEN09R050M32.0-0450404120
56,700
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57925917EEN09R063M32.0-0663406120
73,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57925926EEN09R080M32.0-0780407120
106,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする