曜日別特売

荒加工用 柄付きカッタ(長刃長タイプ) ELP-A,ELP

荒加工用 柄付きカッタ(長刃長タイプ) ELP-A,ELP - タンガロイ
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全18種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57925987ELP07032R323280140
69,900
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926005ELP07040R404280150
68,500
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926057ELP09050R-A504280160
85,600
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926093ELP12063R-A634280170
118,700
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926111ELP13025RA-A252590130
43,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926136ELP17032RA-A323290140
50,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926145ELP21040RA404290150
58,200
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926154ELP21040RA-A404090150
60,500
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57925996ELP07032R-A323280140
62,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926014ELP07040R-A404280150
70,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926023ELP09040R404280150
72,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926032ELP09040R-A404280150
75,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926041ELP09050R504280160
83,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926066ELP12050R504280160
101,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926075ELP12050R-A504280160
104,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926084ELP12063R634280170
116,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
57926102ELP13025RA252590130
48,400
取扱い終了
返品不可
57926127ELP17032RA323290140
47,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする