高精度壁面加工用 小径柄付きカッタ EPH (スリムシャンクタイプ)

高精度壁面加工用 小径柄付きカッタ EPH (スリムシャンクタイプ) - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57926556EPH11R010M10.0-2101021280
28,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926565EPH11R010M10.0-2L1010362100
34,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926583EPH13R012M12.0-2121225280
28,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926592EPH13R012M12.0-2L1212432110
34,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926601EPH13R013M12.0-21312252110
34,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926617EPH13R014M12.0-21412252110
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926626EPH18R016M10.0-3161022360
39,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926635EPH18R016M16.0-21616332100
31,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926644EPH18R016M16.0-2L1616562130
31,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926653EPH18R016M16.0-31616333100
39,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926662EPH18R016M16.0-3L1616563130
45,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926687EPH18R018M16.0-31816333130
38,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926696EPH18R020M10.0-3201022360
42,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926705EPH18R020M20.0-32020413110
42,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926714EPH18R020M20.0-3L2020713140
48,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926723EPH18R021M20.0-32120413140
48,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926732EPH18R025M25.0-42525514120
51,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926741EPH18R025M25.0-4L252588.54160
58,300
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926757EPH18R026M25.0-42625514160
58,300
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926547EPH11R010M06.0-210614250
28,600
取扱い終了
返品不可
57926574EPH13R012M07.0-212717250
24,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57926671EPH18R017M16.0-31716333130
45,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする