曜日別特売

縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11

縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11 - タンガロイ
シャンク径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※仕様変更によりチップ座と切りくずポケット:が光沢仕様になりますが、製品性能に違いはございません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
首下長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57926766EPM11R032M32.0-0332353115
69,100
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926775EPM11R040M32.0-0440354115
76,100
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926784EPM11R050M32.0-0450404120
83,400
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926793EPM11R063M32.0-0663406120
96,800
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57926802EPM11R080M32.0-0780407120
109,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする