曜日別特売

柄付き丸駒カッタ ERC12/16

柄付き丸駒カッタ ERC12/16 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全18種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
全長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57927493ERC12R032M32.0-033232703150
44,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927502ERC12R032M32.0-03L32321203250
46,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927511ERC12R032M32.0-03LL32321803300
47,400
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927527ERC12R033M32.0-033332703150
44,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927536ERC12R033M32.0-03L33321203250
46,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927545ERC12R033M32.0-03LL3332703300
47,400
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927554ERC12R040M32.0-044032504150
53,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927563ERC12R040M32.0-04L4032504250
53,900
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927572ERC12R040M32.0-04LL4032504300
54,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927581ERC12R050M42.0-055042505150
61,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927597ERC12R050M42.0-05L5042505250
62,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927606ERC12R050M42.0-05LL5042505300
62,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927615ERC16R040M32.0-024032502150
49,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927624ERC16R040M32.0-02L4032502250
49,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927633ERC16R040M32.0-02LL4032502300
49,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927642ERC16R050M42.0-035042503150
56,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927651ERC16R050M42.0-03L5042503250
56,800
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57927667ERC16R050M42.0-03LL5042503300
57,700
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする