タンガロイ
中心刃付き超高送り加工用柄付きカッタ EXH
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57929672
EXH06R010M10.0-02
5
10
40
90
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57929681
EXH07R012M12.0-02
7
12
48
98
¥
33,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57929697
EXH09R016M16.0-02
10
16
64
124
¥
37,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください