曜日別特売

超高送り加工用正面フライスカッタ EXP05/06/08/09

超高送り加工用正面フライスカッタ EXP05/06/08/09 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全31種類を絞り込む
先端径(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
全長(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
先端径(mm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57929925EXP05020RL12.4201002180
47,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57929943EXP05020RS12.420502130
41,800
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57929977EXP05021RS13.420502130
41,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57929986EXP06025RL16.4251202200
48,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57929995EXP06025RLL16.4251802300
56,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930004EXP06025RS16.425602140
44,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930013EXP06026RL17.4251202200
48,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930022EXP06026RLL17.425602300
56,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930031EXP06026RS17.425602140
44,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930056EXP06032RLB23.4321203200
53,900
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930083EXP06032RSB23.432703150
51,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930101EXP06033RLB24.4321203200
53,900
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930117EXP06033RLL24.432702300
63,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930135EXP06033RSB24.432703150
51,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930144EXP06040RL31.432503250
62,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930171EXP06040RS31.432503150
56,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930187EXP08040RLA28.632502250
62,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930196EXP08040RLL28.632502300
71,400
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930214EXP09050RL36.442502250
62,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57930223EXP09050RS36.442502150
56,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57929934EXP05020RLL12.4201302250
53,900
取扱い終了
返品不可
57929952EXP05021RL13.4201002180
47,100
取扱い終了
返品不可
57929961EXP05021RLL13.420502250
53,900
取扱い終了
返品不可
57930047EXP06032RL23.4321202200
49,800
取扱い終了
返品不可
57930065EXP06032RLL23.4321802300
60,700
取扱い終了
返品不可
57930074EXP06032RS23.432702150
47,100
取扱い終了
返品不可
57930092EXP06033RL24.4321202200
49,800
取扱い終了
返品不可
57930126EXP06033RS24.432702150
47,100
取扱い終了
返品不可
57930153EXP06040RLL31.432503300
74,100
取扱い終了
返品不可
57930162EXP06040RLS4231.442503250
62,000
取扱い終了
返品不可
57930205EXP08040RSA28.632502150
56,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする