タンガロイ
チップ 1QP-EPGW
形状
ひし形75°
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57940881
1QP-EPGW03X102 BX310
BX310
1.39
0.2
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57940897
1QP-EPGW03X104 BX310
BX310
1.39
0.4
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57940906
1QP-EPGW040102 BX310
BX310
1.59
0.2
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57940915
1QP-EPGW040104 BX310
BX310
1.59
0.4
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444737
1QP-EPGW03X102 BX470
BX470
1.39
0.2
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444746
1QP-EPGW03X104 BX470
BX470
1.39
0.4
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444755
1QP-EPGW040102 BX470
BX470
1.59
0.2
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444764
1QP-EPGW040104 BX470
BX470
1.59
0.4
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy Mini T-CBN
参考になった