チップ CNM/GA

チップ CNM/GA - タンガロイチップ CNM/GA - タンガロイ
形状ひし形80°チップブレーカなし穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06074101CNGA120404 LX2112.74.760.4LX21
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
04731937CNGA120408 LX1112.74.760.8LX11
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04731946CNGA120408 LX2112.74.760.8LX21
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074144CNGA120408 NS52012.74.760.8NS520
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074162CNGA120412 LX1112.74.761.2LX11
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074171CNGA120412 LX2112.74.761.2LX21
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074196CNGA120416 LX1112.74.761.6LX11
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57954757CNGA120404 LX1112.74.760.4LX11
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57954811CNGA120408 FX10512.74.760.8FX105
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57954854CNGA120412 FX10512.74.761.2FX105
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57954881CNGA120416 FX10512.74.761.6FX105
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57954906CNGA120420 LX1112.74.762LX11
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする