曜日別特売

チップ CNM/GN

チップ CNM/GN - タンガロイ
形状ひし形80°チップブレーカなし穴の有無なし切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06074372CNGN120408 LX1112.74.760.8LX11
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074397CNGN120412 LX1112.74.761.2LX11
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074415CNGN120416 LX1112.74.761.6LX11
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074424CNGN120416 LX2112.74.761.6LX21
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074451CNGN120708 LX1112.77.940.8LX11
42,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074476CNGN120712 LX1112.77.941.2LX11
42,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074494CNGN120716 LX1112.77.941.6LX11
42,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57955274CNGN120404 LX1112.74.760.4LX11
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57955283CNGN120408 FX10512.74.760.8FX105
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57955301CNGN120412 FX10512.74.761.2FX105
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57955335CNGN120416 FX10512.74.761.6FX105
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57955353CNGN120420 FX10512.74.762FX105
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57955362CNGN120708 FX10512.77.940.8FX105
42,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57955387CNGN120712 FX10512.77.941.2FX105
42,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57955405CNGN120716 FX10512.77.941.6FX105
42,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57955423CNGN120720 LX1112.77.942LX11
42,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする