チップ DNGN

チップ DNGN - タンガロイ
形状ひし形55°チップブレーカなし穴の有無なし切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06079805DNGN150412 LX1112.74.761.2LX11
34,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57970762DNGN150404 LX1112.74.760.4LX11
34,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57970771DNGN150408 LX1112.74.760.8LX11
34,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57970787DNGN150412 FX10512.74.761.2FX105
34,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57970805DNGN150416 FX10512.74.761.6FX105
34,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57970814DNGN150708 LX1112.77.940.8LX11
48,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57970823DNGN150712 LX1112.77.941.2LX11
48,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57970832DNGN150716 LX1112.77.941.6LX11
48,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする