曜日別特売

チップ KNMXR/L-S1

チップ KNMXR/L-S1 - タンガロイ
形状平行四辺形55°切刃長さ(mm)19.7厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※メーカー在庫無くなり次第()内の材種に変更となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57985584KNMX160405L-S1 GH330GH330
27,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57985602KNMX160405R-S1 GH330GH330
27,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57985627KNMX160410L-S1 T9015(T9315)T9015(T9315)
23,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
57985636KNMX160410R-S1 T9015(T9315)T9015(T9315)
23,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57985627KNMX160410L-S1 T9015(T9315)75081835KNMX160410L-S1 T9315KNMX160410L-S1 T9015(T9315) チップ KNMXR/L-S1 タンガロイ 75081835チップ KNMXR/L-S1タンガロイ1箱(10個)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57985636KNMX160410R-S1 T9015(T9315)75081844KNMX160410R-S1 T9315KNMX160410R-S1 T9015(T9315) チップ KNMXR/L-S1 タンガロイ 75081844チップ KNMXR/L-S1タンガロイ1箱(10個)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする