タンガロイ
チップ RCGT-AL
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
材質
KS05F
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57987596
RCGT0602M0-AL KS05F
6
2.38
¥
10,900
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
当日出荷
57987605
RCGT0803M0-AL KS05F
8
3.18
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
08478111
RCGT1003M0-AL KS05F
10
3.18
¥
14,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください