タンガロイ
チップ RNGN
形状
円形
切刃長さ(mm)
12
内接円直径(Φmm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.03
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06087182
RNGN120400 LX11
4.76
LX11
¥
35,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57988524
RNGN120400 FX105
4.76
FX105
¥
35,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57988542
RNGN120700 LX11
7.94
LX11
¥
51,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください