チップ SNM/GN

チップ SNM/GN - タンガロイ
逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全24種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
24種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06089203SNGN090308 LX219.5253.180.8LX219.525
8,700
6,490
7,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
06089255SNGN120408 LX1112.74.760.8LX1112.7
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06089264SNGN120408 LX2112.74.760.8LX2112.7
13,500
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
06089273SNGN120408 TH1012.74.760.8TH1012.7
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06089291SNGN120412 LX1112.74.761.2LX1112.7
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06089307SNGN120412 LX2112.74.761.2LX2112.7
13,500
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
06089325SNGN120416 LX1112.74.761.6LX1112.7
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06089334SNGN120416 LX2112.74.761.6LX2112.7
13,500
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
06089352SNGN120420 LX2112.74.762LX2112.7
13,500
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
06089395SNGN120712 LX1112.77.941.2LX1112.7
35,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06089413SNGN120716 LX1112.77.941.6LX1112.7
35,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993695SNGN090308 LX119.5253.180.8LX119.525
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993713SNGN120304 LX1112.73.180.4LX1112.7
21,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993722SNGN120312 LX1112.73.181.2LX1112.7
21,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993731SNGN120404 LX1112.74.760.4LX1112.7
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57993765SNGN120408 FX10512.74.760.8FX10512.7
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993801SNGN120412 FX10512.74.761.2FX10512.7
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993844SNGN120416 FX10512.74.761.6FX10512.7
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993862SNGN120420 FX10512.74.762FX10512.7
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993887SNGN120424 FX10512.74.762.4FX10512.7
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993896SNGN120708 LX1112.77.940.8LX1112.7
35,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993905SNGN120712 FX10512.77.941.2FX10512.7
35,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993923SNGN120716 FX10512.77.941.6FX10512.7
35,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993941SNGN120720 LX1112.77.942LX1112.7
35,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする