タンガロイ
チップ SPGW
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
材質
TH10
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57999173
SPGW090302 TH10
9.525
3.18
0.2
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57999182
SPGW090304 TH10
9.525
3.18
0.4
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57999191
SPGW120404 TH10
12.7
4.76
0.4
¥
25,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください