チップ S-RNGN

チップ S-RNGN - タンガロイ
材質BXC90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51693804S-RNGN0903001ケース(2個)9.5253.189.525
87,500
69,900
76,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693820S-RNGN1204001ケース(2個)124.7612.7
146,000
119,900
131,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
58000695S-RNGN090300 BXC901個9.5253.189.525
16,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
58000704S-RNGN120400 BXC901個124.7612.7
27,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする