曜日別特売

チップ VCGT-AL

チップ VCGT-AL - タンガロイ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08479231VCGT160404-AL KS05F1箱(10個)16.64.760.4
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
58022937VCGT160408-AL KS05F1箱(10個)16.64.760.8
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
58022946VCGT160412-AL KS05F1箱(10個)16.64.761.2
38,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58022955VCGT220520-AL KS05F1箱(5個)22.15.562
23,700
18,490
20,339(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58022964VCGT220530-AL KS05F1箱(5個)22.15.56-
23,700
18,490
20,339(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする