曜日別特売

ソリッドドリル DSM

ソリッドドリル DSM - タンガロイ
表面処理TiCNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58041076DSM0010G10 YH1701個0.101.1538-YH170
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041085DSM0011G10 YH1701個0.111.2538-YH170
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041094DSM0012G10 YH1701個0.121.3538-YH170
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02522634DSM0088G10 YH1701本0.889.9383超微粒子
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041103DSM0013G10 YH1701個0.131.5538-YH170
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041112DSM0014G10 YH1701個0.141.6538-YH170
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041121DSM0015G10 YH1701個0.151.7538-YH170
6,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041146DSM0017G10 YH1701個0.171.9538-YH170
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02523194DSM0153G05 YH1701本1.5312.1453超微粒子
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041155DSM0018G10 YH1701個0.182.1538-YH170
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041164DSM0019G10 YH1701個0.192.2538-YH170
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041173DSM0020G10 YH1701個0.202.3538-YH170
5,650
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
02523456DSM0185G05 YH1701本1.8514.5453超微粒子
5,510
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041182DSM0021G10 YH1701個0.212.4538-YH170
6,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041191DSM0022G10 YH1701個0.222.5538-YH170
6,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041207DSM0023G10 YH1701個0.232.7538-YH170
6,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041225DSM0025G10 YH1701個0.25338-YH170
5,650
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
58041234DSM0026G10 YH1701個0.263.138-YH170
6,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
02524086DSM0256G05 YH1801本2.5620.1553超微粒子
5,510
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041252DSM0028G10 YH1701個0.283.438-YH170
6,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041261DSM0029G10 YH1701個0.293.538-YH170
6,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041277DSM0030G10 YH1701個0.303.938-YH170
5,650
4,598
5,058(税込)
当日出荷
58041286DSM0031G15 YH1701個0.315.638-YH170
6,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041322DSM0035G15 YH1701個0.355.638-YH170
5,650
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041331DSM0036G15 YH1701個0.366.538-YH170
6,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041347DSM0037G15 YH1701個0.376.538-YH170
6,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041356DSM0038G15 YH1701個0.386.538-YH170
6,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041365DSM0039G15 YH1701個0.396.538-YH170
6,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041374DSM0040G15 YH1701個0.406.538-YH170
5,650
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041435DSM0046G15 YH1701個0.468.138-YH170
6,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041444DSM0047G15 YH1701個0.478.138-YH170
6,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041453DSM0048G15 YH1701個0.488.138-YH170
6,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041462DSM0049G15 YH1701個0.498.138-YH170
6,070
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041471DSM0050G15 YH1701個0.508.138-YH170
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041487DSM0055G10 YH1701個0.556.638-YH170
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041496DSM0060G10 YH1701個0.607.338-YH170
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041505DSM0065G10 YH1701個0.657.938-YH170
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041514DSM0070G10 YH1701個0.708.638-YH170
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041523DSM0075G10 YH1701個0.759.238-YH170
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041532DSM0080G10 YH1701個0.809.938-YH170
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041541DSM0090G10 YH1701個0.909.938-YH170
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041557DSM0100G10 YH1701個1.0011.538-YH170
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041566DSM0105G05 YH1701個1.05838-YH170
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041575DSM0110G05 YH1701個1.10838-YH170
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041584DSM0120G05 YH1701個1.208.938-YH170
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041593DSM0130G05 YH1701個1.309.738-YH170
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041602DSM0140G05 YH1701個1.4010.538-YH170
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041611DSM0145G05 YH1701個1.4511.338-YH170
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041627DSM0150G05 YH1701個1.5011.338-YH170
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041636DSM0155G05 YH1701個1.5512.145-YH170
5,510
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする