曜日別特売

外径用ホルダ PCFNR/L

外径用ホルダ PCFNR/L - タンガロイ
クランプシステムレバーロック式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58062821PCFNL2020711-03322020
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062837PCFNL2525711-18782525
12,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58062846PCFNR2020711-03412020
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
58062855PCFNR2525711-18862525
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする