曜日別特売

ホルダ

ホルダ - タンガロイ
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
レバーロック式
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58063214PDJNR2020
¥9,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58063214PDJNR202004774655PDJNR2020PDJNR2020 外径用ホルダ PDJNR/L タンガロイ 04774655外径用ホルダ PDJNR/Lタンガロイ1個
¥9,398
税込¥10,338
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする