タンガロイ
外径用ホルダ PSKNR/L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58063677
PSKNL1616
左
正方形90°
75
レバーロック式
0
¥10,600
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063695
PSKNL2020
左
正方形90°
75
レバーロック式
0
¥11,200
¥
8,898
¥9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063704
PSKNL2525
左
正方形90°
75
レバーロック式
0
¥12,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063731
PSKNR1616
右
正方形90°
75
レバーロック式
0
¥10,600
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063756
PSKNR2020
右
正方形90°
75
レバーロック式
0
¥11,200
¥
8,898
¥9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063774
PSKNR2525
右
正方形90°
75
レバーロック式
0
¥12,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063783
PSKNR3232
右
正方形90°
75
レバーロック式
0
¥15,700
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください