外径用ホルダ SVQCR/L

外径用ホルダ SVQCR/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58066976SVQCL2020K16ひし形35°45スクリューオン式7
16,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066985SVQCL2525M16ひし形35°45スクリューオン式7
19,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58066994SVQCR2020K16ひし形35°45スクリューオン式7
16,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58067003SVQCR2525M16ひし形35°45スクリューオン式7
19,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする