オイルパルスドライバ

オイルパルスドライバ HiKOKI(旧:日立工機)

オイルパルス機構で金属打撃音をカット。ソフトな打撃音で音が気になる住宅街やマンションのリフォーム作業でも、周囲をきにせず作業が行えます。
オイルの高温化によるパワー低下を抑え連続作業でも安定した締付け速度を維持します。
連続作業に強い独自の冷却フィン。オイルパルス機構の内部の熱を効率よく外部に放出。
メーカー独自の4段打撃力切替機能により幅広い作業に対応します。
軽い引き力で微調整がしやすい電子式スイッチを採用。また、電流負荷が少なく長寿命です。

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])30[306] 打撃数(min-1[回/分])(最強)0~1700、(強)0~1400、(中)0~1200、(弱)0~850 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2600、(強)0~2300、(中)0~2000、(弱)0~1300 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5~9.5 電源(V)単相100 電流(A)3.8 消費電力(W)320 コード長さ(m)2心・10 質量(kg)1.4 付属品ケース、10コード 本体寸法(全長×高さ)(mm)194×211 アズワン品番64-7057-21 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58072226 WP12VA
65,700
46,980
51,678 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする