住友電工ハードメタル
チップ SPMR-NFK
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58076575
SPMR090304NFK T1500Z
9.525
0.4
T1500Z
9.525
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
58076584
SPMR090308NFK T1500Z
9.525
0.8
T1500Z
9.525
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
58076593
SPMR120304NFK T1000A
12.7
0.4
T1000A
12.7
¥
12,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
58076602
SPMR120304NFK T1500Z
12.7
0.4
T1500Z
12.7
¥
16,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
58076611
SPMR120308NFK T1000A
12.7
0.8
T1000A
12.7
¥
12,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
58076627
SPMR120308NFK T1500Z
12.7
0.8
T1500Z
12.7
¥
16,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください