曜日別特売

チップ SCGT-MNSC

チップ SCGT-MNSC - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
全16種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58080583SCGT070201MNSC AC530U7.942.38-AC530U7.94
20,200
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58080592SCGT070201MNSC T1000A7.942.38-T1000A7.94
15,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
58080601SCGT070201MNSC T1500A7.942.38-T1500A7.94
15,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
58080617SCGT070202MNSC AC530U7.942.380.2AC530U7.94
20,200
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
58080626SCGT070202MNSC T1000A7.942.380.2T1000A7.94
15,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
58080635SCGT070202MNSC T1500A7.942.380.2T1500A7.94
15,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
58080644SCGT090301MNSC T1000A9.5253.18-T1000A9.525
16,300
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
58080653SCGT090301MNSC T1500A9.5253.18-T1500A9.525
16,300
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
58080662SCGT090302MNSC T1000A9.5253.180.2T1000A9.525
16,300
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
58080671SCGT090302MNSC T1500A9.5253.180.2T1500A9.525
16,300
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
58080687SCGT09T301MNSC AC530U9.5253.97-AC530U9.525
25,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
58080696SCGT09T301MNSC T1000A9.5253.97-T1000A9.525
19,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58080705SCGT09T301MNSC T1500A9.5253.97-T1500A9.525
19,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
58080714SCGT09T302MNSC AC530U9.5253.970.2AC530U9.525
25,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
58080723SCGT09T302MNSC T1000A9.5253.970.2T1000A9.525
19,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58080732SCGT09T302MNSC T1500A9.5253.970.2T1500A9.525
19,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする