曜日別特売

オングスリバース

オングスリバース - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(6件のレビュー)

「オングス」はエンジン内の潤滑コーティングを手掛けるSUMICOがこれらのノウハウをもとに開発したエンジンオイル添加剤です。
経年車(多走行車)のエンジンを復活させる。

用途自動車ガソリンエンジンオイル用添加剤。適合車ガソリン車成分鉱物油、二硫化モリブデン、グラファイト、PTFE、清浄分散剤、その他種別オイルカラー/ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58110376-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58110376
2023-01-10
用途: 自家用車のメンテナンス

長年、このスミコー製の二硫化モリブデン添加剤を愛用してきたのに、製造をやめたのか、最近は手に入らなくなってしまい、大変残念だ。

対象商品 : 58110376
2019-04-23
用途: オイル交換時
運輸・通信業

走行8万キロオーバーの3代目DEMIO に添加しました。加速が明らかに違います。ちょっとお高いですが、次回のオイル交換にも使ってみたいと思います。

対象商品 : 58110376
2019-01-14
用途: 過走行の車へ添加
片岡製造業

非常に滑らかになりました、トルクも回復したように感じます。

対象商品 : 58110376
2017-11-14
用途: 約20万Km走行の車に添加

添加直後から、エンジンの滑らかさが良くなった。モリブデン配合の為か、色が黒いので、エンジンオイルが黒くなる。モリブデンなどの粒子がフィルターにつまらないかが心配なので、次回オイル交換にはフィルター交換します。

対象商品 : 58110376
2016-10-31
用途: 10万km超えの車両のオイル交換時に使用。

高額な添加剤を色々何度も試した経験ありまさが、添加後、やはり数千km走行すると、どんな添加剤でも減少されたエンジンのメカノイズが再発。この製品が、、オイル交換後の添加によるメカノイズ低減が、出力の復元がダントツな印象あり。

1が参考にしています
対象商品 : 58110376
2016-12-24
用途: ステップワゴンのオイル交換

走行距離が8万kmを超えたステップワゴンのオイル交換時に入れてみました。エンジン音がちょっと静かになったような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする