耐突刺手袋 ファルコンGABA

耐突刺手袋 ファルコンGABA - FALCON(ファルコン)耐突刺手袋 ファルコンGABA - FALCON(ファルコン)耐突刺手袋 ファルコンGABA - FALCON(ファルコン)耐突刺手袋 ファルコンGABA - FALCON(ファルコン)

手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。
毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※ご使用時は、絶対に刺さらない事を保証している商品ではありません。充分注意をしてご使用くださるようお願い申し上げます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58121603SP-9FYフリー25.591125合成繊維、多層ポリエステル(8枚)グレー4耐突刺1
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
58121612SP-5FYフリー2591125合成繊維、多層ポリエステル(4枚)グレー4耐突刺1
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする