GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 豊和工業
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)上下L
記号
(フロント)UC
適合扉厚(mm)
25~33
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
110
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58843197
GA-6
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください