GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 立山アルミ
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)平
記号
(フロント)本錠/CT、補助錠/AD
適合扉厚(mm)
25~33
バックセット
60mm
ビスピッチ(mm)
本錠/130×25、補助錠/57×26
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58843233
GB-48
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください